Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p sw 80A 1,5-16qmm Thermopl 75mm Schraub LEGRAND004852


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004852 Anschlussblock
Legrand 004852 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     262-B128J68
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004852
EAN/GTIN:
     3245060048525
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
hauptleitungsklemme
Klemmleiste 1p sw 80A 1,5-16qmm Thermopl 75mm Schraub LEGRAND004852
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 - 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
80 A
Breite:
75 mm
Farbe:
schwarz
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,44*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 6,83*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 6,89*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,04*
€ 7,45*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.