Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 12p sw 57A 0-6qmm Thermopl 23mm Schraub 76CESW/EKL2S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klemmleiste 12p sw 57A 0-6qmm Thermopl 23mm Schraub
Klemmleiste 12p sw 57A 0-6qmm Thermopl 23mm Schraub
Artikel-Nr.:
     262-B129A14
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2056380
EAN/GTIN:
     4012195879374
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 12-polig 1,5 - 6 mm²
lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig
Klemmleiste 12p sw 57A 0-6qmm Thermopl 23mm Schraub 76CESW/EKL2S
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
450 V V
Bemessungsstrom In:
57 A
Betriebstemperatur:
-5 - 80 °C
Bohrlochabstand mittig:
11.5 mm
Breite:
23 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
17 mm
Polzahl:
12
Tiefe:
134 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,62*
€ 24,10*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,641*
€ 24,221*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,69*
€ 24,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,117*
€ 26,307*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,8085*
€ 29,6385*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,6385*
€ 35,26982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,9685*
€ 34,47252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,7485*
€ 31,83072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,7485*
€ 30,64072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,9285*
€ 29,66492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,8085*
€ 25,95212
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,18085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.