Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 7Eing bl REG 1pol 16qmmZu schraub 60N7X16BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptleitungsklemme 7Eing bl REG 1pol 16qmmZu schraub
Hauptleitungsklemme 7Eing bl REG 1pol 16qmmZu schraub
Artikel-Nr.:
     262-B129A41
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054000
EAN/GTIN:
     4012195183198
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Neutralleiterklemme
Nullklemme
hauptleitungsklemme 1pol
Hauptleitungsklemme 7Eing bl REG 1pol 16qmmZu schraub 60N7X16BL
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
7
Anzahl der Eingänge:
7
Breite:
51 mm mm
Farbe:
blau
Höhe:
20 mm mm
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
1
Tiefe:
20 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,38*
€ 68,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,474*
€ 68,214*
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 69,47*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,867*
€ 69,957*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,2682*
€ 81,0982*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,0982*
€ 96,50686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,4982*
€ 95,79286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,5682*
€ 91,11616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,9482*
€ 87,99836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,2682*
€ 77,66916
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,52682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054086
ab € 64,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054094
ab € 6,60*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054019
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.