Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 12p sw 101A 0-16qmm Thermopl 30mm Schraub 79CESW/EKL4BE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klemmleiste 12p sw 101A 0-16qmm Thermopl 30mm Schraub
Klemmleiste 12p sw 101A 0-16qmm Thermopl 30mm Schraub
Artikel-Nr.:
     262-B129A57
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2056585
EAN/GTIN:
     4012195879558
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Lüsterklemme
Reihenklemmen
lüsterklemme 12 polig
Klemmleiste 12p sw 101A 0-16qmm Thermopl 30mm Schraub 79CESW/EKL4BE
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
750 V V
Bemessungsstrom In:
101 A
Betriebstemperatur:
-5 - 80 °C
Bohrlochabstand mittig:
16 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
28 mm
Polzahl:
12
Tiefe:
187 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: lüsterklemme, obo lüsterklemmen, Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,83*
€ 118,64*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,8878*
€ 118,7478*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,142*
€ 120,522*
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 123,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,8447*
€ 144,2547*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,2547*
€ 171,66309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,4047*
€ 169,46159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,9047*
€ 162,91659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,8947*
€ 159,33469
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,8447*
€ 142,61519
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,98447* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.