Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 5m 5x2,5qmm 16A sw IP67 -30-60°C Gummi 39100502050080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 5m 5x2,5qmm 16A sw IP67 -30-60°C Gummi 39100502050080
Artikel-Nr.:
     262-B129F73
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39100502050080
EAN/GTIN:
     4015609321353
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerung 5m 5x2,5qmm 16A sw IP67 -30-60°C Gummi 39100502050080
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
5 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 - 60 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a 5m, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 5m, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,45*
€ 86,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,54*
€ 86,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,49*
€ 87,71*
Frei Haus
ab € 69,50*
€ 88,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,74*
€ 90,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.