Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle Fuß Ø42,5mm P RQH Kst sw anreihb Schraubl Polyamid (PA) RQH,AD42,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B131A67
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030025236
EAN/GTIN:
     4025113199898
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch
Rohrschelle Fuß Ø42,5mm P RQH Kst sw anreihb Schraubl Polyamid (PA) RQH,AD42,5
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Geeignet für Rohrdurchmesser:
42.5 - 42.5 mm
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Teil des Halters:
Fuß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,8064*
€ 2,4564*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,8234*
€ 2,4834*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,8509*
€ 2,5109*
25
Frei Haus
ab € 1,8612*
€ 2,5312*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,02647*
€ 2,74647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,74647*
€ 3,2683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50647*
€ 2,9827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35647*
€ 2,8042
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02647*
€ 2,4115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 68,66175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.