| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B131A78 Herst.-Nr.: 15030026248 EAN/GTIN: 4025113204301 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle Deckel Ø54,5m RQHD Kst sw Polyamid (PA) RQHD,AD54,5 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 54.5 - 54.5 mm | Geeignet für Schutzschläuche: | ja | Teil des Halters: | Deckel | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,83* | € 7,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,844* | € 7,194* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,9183* | € 7,2983* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,3839* | € 7,9239* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,42* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,53839* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|