Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST SPR-AS ohne IP40 Ummantelung Ø21mm 750N SPR-AS,AD21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschutzschlauch ST SPR-AS ohne IP40 Ummantelung Ø21mm 750N
Metallschutzschlauch ST SPR-AS ohne IP40 Ummantelung Ø21mm 750N
Artikel-Nr.:
     262-B131H24
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11011111018
EAN/GTIN:
     4025113116406
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Metallschutzschlauch ST SPR-AS ohne IP40 Ummantelung Ø21mm 750N SPR-AS,AD21
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21 mm mm
Biegeradius, statisch:
50 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N N
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Farbe:
metallic
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.21 kg/m kg/m
Hängelast:
450 N N
Innendurchmesser:
18 mm mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP40
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, kabelschlauch flexa, kabelschlauch, Metall-Schutzschlauch, Schutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,51*
€ 27,16*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 20,65*
€ 27,43*
€ 5,46*
ab € 21,17*
€ 28,04*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 22,40*
€ 29,77*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 23,08*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,051* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11011111008
ab € 11,33*
Ähnlich
Flexa
11011111031
ab € 46,33*
Ähnlich
Flexa
11011111011
ab € 13,63*
Ähnlich
Flexa
11011111014
ab € 16,30*
Ähnlich
Flexa
11011111023
ab € 27,81*
Ähnlich
Flexa
11011111040
ab € 53,76*
Ähnlich
Flexa
11011111051
ab € 70,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.