Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø21mm Gew PG16 Zn-guss 12Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD21-PG16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B132A24
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15010228016
EAN/GTIN:
4025113145024
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa pg16 kabelverschraubung
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø21mm Gew PG16 Zn-guss 12Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD21-PG16
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
41 mm mm
Gesamtlänge:
52 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
31 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Zinkdruckguss
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Flexa PG:060 Verschraubungen USW-M/USW-P
Weitere Suchbegriffe:
endtülle flexa
,
endtülle
,
Metall-Schutzschlauch-Verschraubung
,
Schutzschlauch-Verschraubung
,
Verschraubung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 16,67697*
€ 20,28697*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 18,5718*
€ 22,4418*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 19,8336*
€ 23,9136*
Lager 52L5J
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 31,84*
€ 50,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,28697*
€ 24,14149
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67697*
€ 19,84559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 507,17425* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø10mm PG7 Zn-guss 14Zoll IP40-66 Gew 90°Wink USW-P,AD10-PG7
Flexa
15010228007
ab € 12,72*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø14mm PG9 Zn-guss 516 Zoll IP40-66 Gew 90°Wink USW-P,AD14-PG9
Flexa
15010228009
ab € 12,66*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø17mm Gew PG11 Zn-guss 38Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD17-PG11
Flexa
15010228011
ab € 16,01668*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø19mm Gew PG13,5 Zn-guss IP40-66 90°Wink USW-P,AD19-PG13,5
Flexa
15010228013
ab € 15,43197*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø27mm Gew PG21 Zn-guss 34Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD27-PG21
Flexa
15010228021
ab € 22,79354*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø36mm Gew PG29 Zn-guss 1Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD36-PG29
Flexa
15010228029
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen