Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø21,2mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6,AD21,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132B25
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233201016
EAN/GTIN:
     4025113105349
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Wellrohr Ø21,2mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6,AD21,2
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
75 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V0
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
16.5 mm mm
Nenndurchmesser:
21.2 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 124,84*
€ 144,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,565*
€ 145,375*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 127,8095*
€ 148,2695*
Frei Haus
ab € 129,55*
€ 150,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,0835*
€ 211,4035*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,4035*
€ 251,57017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,7635*
€ 250,80857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,7435*
€ 243,64477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,1535*
€ 240,56267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,0835*
€ 221,43937
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,72167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055220
ab € 1,46*
Zubehör
Flexa
15020055222
ab € 1,42*
Zubehör
Flexa
15109021225
ab € 4,48*
Zubehör
Flexa
15109028225
ab € 5,441*
Zubehör
Flexa
15020055020
ab € 72,27*
Zubehör
Flexa
15020055022
ab € 1,4654*
Zubehör
Flexa
15020049216
ab € 1,4654*
Zubehör
Flexa
15020049016
ab € 72,87*
Zubehör
Flexa
15109021025
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.