Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø54,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6,AD54,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132B29
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233201048
EAN/GTIN:
     4025113105394
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Wellrohr Ø54,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6,AD54,5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
54.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
190 mm
Biegeradius, statisch:
100 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V0
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
48 mm mm
Nenndurchmesser:
54.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
500 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 246,82*
€ 280,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 248,3175*
€ 281,1875*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,67*
€ 285,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,2625*
€ 314,1125*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 366,7105*
€ 414,0105*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,0105*
€ 492,6725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,8905*
€ 490,1497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 400,6005*
€ 476,7146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,4705*
€ 465,8499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,7105*
€ 436,3855
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 14,66842* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055263
ab € 6,02*
Zubehör
Flexa
15020055063
ab € 7,051*
Zubehör
Flexa
15109054063
ab € 16,74*
Zubehör
Flexa
15109054263
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.