Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst USK-P PP Ø17mm PG11 Polypropylen (PP) 38Zoll IP65 Gew USK-P,AD17-PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132B47
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020130011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa kunststoff endtülle
Schlauchverschraubung Kst USK-P PP Ø17mm PG11 Polypropylen (PP) 38Zoll IP65 Gew USK-P,AD17-PG11
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
30 mm mm
Gesamtlänge:
41 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
30 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,4999*
€ 4,2699*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 4,38*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,6051*
€ 4,3851*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,9531*
€ 4,8031*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,30591*
€ 5,21591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,21591*
€ 6,20693
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30591*
€ 5,12403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 260,7955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020130007
ab € 2,4403*
Ähnlich
Flexa
15020130009
ab € 2,7506*
Ähnlich
Flexa
15020130013
ab € 4,4386*
Ähnlich
Flexa
15020130016
ab € 5,4375*
Ähnlich
Flexa
15020130021
ab € 6,52*
Ähnlich
Flexa
15020130029
ab € 8,66*
Ähnlich
Flexa
15020130036
ab € 13,9322*
Ähnlich
Flexa
15020130048
ab € 25,0747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.