Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-P Ø21mm PG16 12Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD21-PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA Verschraubung PG16 US- 5010135016 P16ID14,5 Messing vernickelt AD21mm
FLEXA Verschraubung PG16 US- 5010135016 P16ID14,5 Messing vernickelt AD21mm
Artikel-Nr.:
     262-B132B94
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010135016
EAN/GTIN:
     4025113144621
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø21mm PG16 12Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD21-PG16
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
31 mm mm
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
7 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
31 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14.5 mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa pg16 kabelverschraubung, endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,86568*
€ 8,47568*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,5385*
€ 10,3685*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 8,7804*
€ 10,6704*
50
Frei Haus
ab € 9,1136*
€ 11,0736*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,46*
€ 24,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,47568*
€ 10,08606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86568*
€ 8,17016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 423,784* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010137009
ab € 4,91*
Ähnlich
Flexa
15010137011
ab € 6,36*
Ähnlich
Flexa
15010601021
ab € 11,16457*
Ähnlich
Flexa
15010137029
ab € 17,39796*
Ähnlich
Flexa
15010137036
ab € 30,35889*
Ähnlich
Flexa
15010137048
ab € 50,54096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.