Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder TECTON ws 498mm PSTDIMLITEMASTERTEC-GPWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PST DIMLITE MASTER TEC-GP WH Bewegungssensor weiß
PST DIMLITE MASTER TEC-GP WH Bewegungssensor weiß
PST DIMLITE MASTER TEC-GP WH Bewegungssensor weiß
Artikel-Nr.:
     262-B135D94
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder TECTON ws 498mm PSTDIMLITEMASTERTEC-GPWH
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
weiß
Länge:
498 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 436,41*
€ 511,08*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 435,52*
€ 511,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,94*
€ 522,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 479,60*
€ 558,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,58*
€ 664,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,97*
€ 658,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,61*
€ 631,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,09*
€ 599,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,60*
€ 570,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.