| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136B87 Herst.-Nr.: 9400-05 EAN/GTIN: 4013456461611 |
| |
|
| | |
| Brandschutzkit Kartusche 0,389kg 9400-05 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Brandschutzkit | Breite: | 0 m | Füllmenge: | 300 ml | Inhalt: | 0.389 kg ml | Lieferform: | Kartusche | Länge: | 0 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brandschutzmasse, Brandabschottungsmasse, Brandschutz, Brandschutzkit, Brandschutzkit für Brandschutzkanal, Brandschutzkit für Kabelkanal, Brandschutzsilicon, Brandschutz-System, Feuerschottmasse, Feuerschutz, Feuerschutzkitt, Feuerschutzmasse, Feuerschutz-System, Sicherheits-System, Silicon, Silikon |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 36,12* | € 41,96* | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 37,42* | € 43,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 38,27* | € 50,40* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,61* | € 50,84* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 45,61* | € 51,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,11652* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 839,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|