Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 20000x65mm SLN2/SLOINCOVL20000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV L20000 PC Abdeckung
SLN2/SLOIN COV L20000 PC Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B136D01
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169310
EAN/GTIN:
     9008709730786
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 20000x65mm SLN2/SLOINCOVL20000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
20000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 285,12*
€ 334,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 286,37*
€ 337,58*
Frei Haus
ab € 289,84*
€ 339,98*
Frei Haus
ab € 292,62*
€ 343,31*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,25*
€ 351,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,90*
€ 396,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,02*
€ 370,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.