Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverschlussstopfen Kst Ø20mm Geeignet für gr Luftdicht 1273-43


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrverschlussstopfen Kst Ø20mm Geeignet für gr Luftdicht
Rohrverschlussstopfen Kst Ø20mm Geeignet für gr Luftdicht
Artikel-Nr.:
     262-B136G47
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1273-43
EAN/GTIN:
     4013456356108
Suchbegriffe:
Rohrstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Rohrverschlussstopfen Kst Ø20mm Geeignet für gr Luftdicht 1273-43
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 - 20 mm
Geeignet für biegsame Rohre:
ja
Geeignet für flexible Rohre:
ja
Geeignet für starre Rohre:
ja
Luftdicht:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen (Rohr), verschlussstopfen (rohr), Dichtstopfen, Rohrverschlussstopfen für Elektroinstallationsrohre, Rohrverschlussstopfen für Installationsrohre, Rohrverschluss-Stopfen für Installationsrohre
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,22825*
€ 0,30825*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2365*
€ 0,3165*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2554*
€ 0,3454*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,26085*
€ 0,35085*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2639*
€ 0,3539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,35085*
€ 0,41751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33085*
€ 0,39371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31085*
€ 0,36991
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26085*
€ 0,31041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.