Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverschlussstopfen Kst Ø25mm Geeignet für gr Luftdicht 1273-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverschlussstopfen Kst Ø25mm Geeignet für gr Luftdicht
Rohrverschlussstopfen Kst Ø25mm Geeignet für gr Luftdicht
Artikel-Nr.:
     262-B136G48
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1273-44
EAN/GTIN:
     4013456351363
Suchbegriffe:
Rohrstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Rohrverschlussstopfen Kst Ø25mm Geeignet für gr Luftdicht 1273-44
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 - 25 mm
Geeignet für biegsame Rohre:
ja
Geeignet für flexible Rohre:
ja
Geeignet für starre Rohre:
ja
Luftdicht:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen (Rohr), verschlussstopfen (rohr), Dichtstopfen, Rohrverschlussstopfen für Elektroinstallationsrohre, Rohrverschlussstopfen für Installationsrohre, Rohrverschluss-Stopfen für Installationsrohre
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,273*
€ 0,383*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,29625*
€ 0,41625*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3071*
€ 0,4271*
18 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,3319*
€ 0,4419*
Lager 262
250
€ 5,95*
ab € 0,33913*
€ 0,44913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,44913*
€ 0,53446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41913*
€ 0,49876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39913*
€ 0,47496
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33913*
€ 0,40356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 112,2825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.