Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X rechteck 1280-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X rechteck
Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X rechteck
Artikel-Nr.:
     262-B136G63
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1280-02
EAN/GTIN:
     4013456340008
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X rechteck 1280-02
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Einführung von hinten:
ja
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Spezielle Anwendung:
ohne
Stutzen:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdosen kaiser, abox
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 4,1264*
€ 4,9864*
Lager 262
150
€ 5,95*
ab € 4,21555*
€ 5,08555*
1
€ 5,00*
ab € 3,66*
€ 5,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,67341*
€ 5,54341*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,8088*
€ 5,7488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 5,08555*
€ 6,0518
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21555*
€ 5,0165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 762,8325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.