Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW Ø68x61mm IP3X Kst rnd GerVerbDosekast 9064-77


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW Ø68x61mm IP3X Kst rnd GerVerbDosekast 9064-77
Artikel-Nr.:
     262-B136J27
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9064-77
EAN/GTIN:
     4013456222007
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW Ø68x61mm IP3X Kst rnd GerVerbDosekast 9064-77
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Ausführung:
Einzel
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
0 mm
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
61 - 61 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,2775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,80911* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 540,6475*
€ 643,37053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 534,3775*
€ 635,90923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 501,0675*
€ 596,27033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 475,9975*
€ 566,43703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,2775*
€ 538,21023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.