Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW Kst VerbDosekast IP3X quadrat 9195-77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW Kst VerbDosekast IP3X quadrat
Verbindungsdose HW Kst VerbDosekast IP3X quadrat
Artikel-Nr.:
     262-B136J86
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9195-77
EAN/GTIN:
     4013456230514
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW Kst VerbDosekast IP3X quadrat 9195-77
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
53 - 53 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,02845*
€ 17,20845*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,18*
€ 17,52*
1
€ 5,46*
ab € 14,61*
€ 20,59*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,6257*
€ 20,6657*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,4348*
€ 21,2448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,20845*
€ 20,47806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58845*
€ 19,74026
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02845*
€ 16,69386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,0845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9196-91
ab € 15,67554*
Ähnlich
Kaiser
9192-91
ab € 33,82339*
Ähnlich
Kaiser
9195-91
ab € 6,46998*
Ähnlich
Kaiser
9197-91
ab € 49,89425*
Ähnlich
Kaiser
9196-77
ab € 36,85522*
Ähnlich
Kaiser
9192-77
ab € 54,74795*
Ähnlich
Kaiser
9197-77
ab € 83,71478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.