Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B138C22 Herst.-Nr.: 97924201 EAN/GTIN: 4013902210398 |
| |
|
| | |
| Nagel Ø2x40mm Alu Flachkopf NA-AL Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2 mm | Kopfform: | Flachkopf | Länge: | 40 mm | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4800 | | Frei Haus | ab € 0,16895* | € 0,20428* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,133* | € 0,209* | | | | | 2 Tage | | | 4800 | | Frei Haus | ab € 0,18863* | € 0,20971* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,138* | € 0,219* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,17675* | € 0,27675* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|