Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung BLUENET 1HE 16xC13 4xC19 M 260V Mit Sicherung m.Display 802.3055-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     262-B139B62
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3055-S
EAN/GTIN:
     4057298022555
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung BLUENET 1HE 16xC13 4xC19 M 260V Mit Sicherung m.Display 802.3055-S
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
16
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Auswertung:
auf Abstand
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Breite:
44 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Höhe:
65 mm
Kabellänge:
3 m
Länge:
1103 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Display:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
ja
Montagerichtung:
vertikal
Strommessgerät:
ja
Temperaturmessung:
ja
Versorgungsspannung:
260 V
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 878,83*
€ 958,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 882,82*
€ 967,85*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 900,84*
€ 983,27*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 924,70*
€ 1.013,23*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 930,50*
€ 1.016,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,32*
€ 1.140,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,18*
€ 1.135,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,20*
€ 1.106,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,95*
€ 1.080,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,83*
€ 1.045,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.