Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 5-150W sw Druckkn uni 230V 924.0166


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 8124 Extern Dimmer Schwarz
Bachmann 8124 Extern Dimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B139B92
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.0166
EAN/GTIN:
     4057298031472
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Schnurschalter 5-150W sw Druckkn uni 230V 924.0166
Weitere Informationen:
Ausführung:
Symbol Dimmer
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
schwarz
Lastart:
universal
Leistung:
5 - 150 W
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schnurdimmer, Schnurschalter, schnurschalter schwarz, halogenlampen dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,47*
€ 90,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,45*
€ 96,01*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,63*
€ 97,66*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,41*
€ 98,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,90*
€ 104,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.