Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 44x482x95mm RAL9005 Gerüst UAF24UTP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontblende 1HE-Panel,CAT6 UTP UAF24UTP6
Frontblende 1HE-Panel,CAT6 UTP UAF24UTP6
Artikel-Nr.:
     262-B139I96
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     533180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Blende Metall 44x482x95mm RAL9005 Gerüst UAF24UTP6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
482 mm
Einbauort:
Gerüst
Farbe:
schwarz
Höhe:
44 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
95 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,28*
€ 50,66*
€ 5,00*
ab € 38,33*
€ 52,24*
Frei Haus
ab € 39,48*
€ 53,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,55*
€ 56,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.