Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Deckelkl 500x2000mm f.Gitterrinne CM646078


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhaube CP 500 V2A
Schutzhaube CP 500 V2A
Artikel-Nr.:
     262-B143H76
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM646078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Deckel Deckelkl 500x2000mm f.Gitterrinne CM646078
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
2000 mm m
Materialstärke:
0.8 mm mm
Oberteilbreite:
500 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, kabelrinnendeckel legrand, Abdeckplatte, Abdeckung für Gitterrinne, Abdeckung für Kabelleiter, Abdeckung für Kabelrinne, Deckel, Deckel für Gitterrinne, Deckel für Kabelleiter, Deckel für Kabelrinne, Deckel für Kabeltragsystem, Kabelleiterdeckel, Oberteil, Oberteil für Gitterrinne, Oberteil für Kabelleiter, Oberteil für Kabelrinne, Oberteil für Kabeltragsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 757,91*
€ 899,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 760,7336*
€ 900,2736*
Frei Haus
ab € 765,86*
€ 908,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 900,2736*
€ 1.071,32558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 889,8936*
€ 1.058,97338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 844,2836*
€ 1.004,69748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 810,5436*
€ 964,54688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 760,7336*
€ 905,27298
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 380,3668* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
CM646028
ab € 75,43*
Ähnlich
Legrand
CM646088
ab € 523,8478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.