Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B143J35 Herst.-Nr.: CM801911 EAN/GTIN: 3599078019115 |
| |
|
| | |
| Gleitmutter M8 ST gvz m.Feder Mit Feder LEGRANDCM801911 Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Mit Feder: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,33* | | | | | 28 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,11* | € 1,35* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,2644* | € 1,5244* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,3163* | € 1,5863* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 2,00* | € 2,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 233,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|