Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B143J36 Herst.-Nr.: CM801931 EAN/GTIN: 3599078019313 |
| |
|
| | |
| Gleitmutter M12 ST gvz m.Feder Mit Feder LEGRANDCM801931 Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Mit Feder: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 118,35* | € 142,97* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,50* | € 144,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,04* | € 164,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,50* | € 171,30* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 216,22* | € 255,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1622* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|