Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M12x25mm SW19 gvz SKT-Schr LEGRANDCM801401


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legrand CM801401 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand CM801401 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B143J50
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM801401
EAN/GTIN:
     3599078014011
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschraube M12x25mm SW19 gvz SKT-Schr LEGRANDCM801401
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
19 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,37*
€ 72,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,67*
€ 73,21*
€ 5,46*
ab € 64,72*
€ 83,31*
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 85,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,26*
€ 128,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,65*
€ 153,0935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,14*
€ 151,2966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,18*
€ 145,3942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,80*
€ 142,562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,26*
€ 122,8794
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
801331
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.