Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter M8 ST hfrSW13mm gvz LEGRANDCM801611


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 801611 Mutter
Legrand 801611 Mutter
Artikel-Nr.:
     262-B143J52
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM801611
EAN/GTIN:
     3599078016114
Mutter M8 ST hfrSW13mm gvz LEGRANDCM801611
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
8
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6.8 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,149*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,109*
€ 0,159*
1
€ 5,46*
ab € 0,123*
€ 0,22*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
801631
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.