Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter M12 ST hfrSW19mm gvz LEGRANDCM801631


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legrand 801631 Mutter
Legrand 801631 Mutter
Artikel-Nr.:
     262-B143J53
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM801631
EAN/GTIN:
     3599078016312
Mutter M12 ST hfrSW19mm gvz LEGRANDCM801631
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Halogenfrei:
ja
Höhe:
10.8 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
19 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 19,66*
€ 27,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,79*
€ 28,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,33*
€ 37,38*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,53*
€ 37,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,29*
€ 47,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,84*
€ 55,7396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,24*
€ 52,6456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,36*
€ 49,2184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,29*
€ 41,9951
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3529* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
801611
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.