Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück ST 60x200mm mitgel.Verb RAA620A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Abzweigstück ST 60x200mm mitgel.Verb
Anbau-Abzweigstück ST 60x200mm mitgel.Verb
Artikel-Nr.:
     262-B144A17
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7136133
EAN/GTIN:
     4012196821297
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
abzweigstück (kabelrinne)
Anbau-Abzweigstück ST 60x200mm mitgel.Verb RAA620A2
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
50 mm mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,34*
€ 118,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,03*
€ 119,19*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,47*
€ 122,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6041275
ab € 83,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.