Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalschere glatt SG2545


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kanalschere glatt
Kanalschere glatt
Artikel-Nr.:
     262-B144I56
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6028411
EAN/GTIN:
     4012196628278
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanalschere glatt SG2545
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kanalschere
Länge:
0 mm mm
Länge der Klinge:
100 mm
Richtung:
beidseitig
Schneide:
glatt
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, obo installationskanal, allzweckschere, Drahtabschneider, Elektrikerschere, Elektriker-Schere, Installationskanalschere, Kanalschere, Kanalschneider, Schere, Telefonschere
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 112,41*
€ 147,27*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 113,58*
€ 148,40*
1
Frei Haus
ab € 118,28*
€ 152,61*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 121,37*
€ 156,00*
1
Frei Haus
ab € 123,47*
€ 157,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.