Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobiler Endverteiler 44kV 44kVA 1CEE16A 1CEE32A mob.Endvert 3Steckdose IP44 6313001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenverteiler 63A, 3 Schutz.s 6313001
Steckdosenverteiler 63A, 3 Schutz.s 6313001
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B145C63
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     6313001
EAN/GTIN:
     4015609706709
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
steckdosen-kombination
mobiler Endverteiler 44kV 44kVA 1CEE16A 1CEE32A mob.Endvert 3Steckdose IP44 6313001
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
44 kVA kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
5
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Zählerfelder:
0
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite:
399 mm mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Hauptschalter:
ohne
Höhe:
340 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
348 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination tragbar, Anschluss-/Endverteilerschrank, Anschlussschrank, Anschlussverteiler-Endverteilerschrank, Anschlussverteilerschrank, Baustromverteiler, Endverteilerschrank, Gruppenverteilerschrank, Hauptverteilerschrank, Mobiler Endverteiler, Verteiler, Verteiler-Endverteiler, Verteiler-Endverteilerschrank, Verteilerschrank, Zählerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.011,85*
€ 1.133,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.010,14*
€ 1.134,20*
Frei Haus
ab € 1.018,67*
€ 1.144,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.048,71*
€ 1.172,08*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.241,27*
€ 1.413,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,20*
€ 1.349,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,22*
€ 1.325,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,41*
€ 1.276,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,53*
€ 1.241,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,14*
€ 1.202,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.