Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 30x32mm sbr RAL8014 HFT hfr Kst unbeh FI3030.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B148C59
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126060492
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 30x32mm sbr RAL8014 HFT hfr Kst unbeh FI3030.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Halogenfrei:
ja
Höhe:
32 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,391*
€ 8,391*
10
Frei Haus
ab € 6,584*
€ 8,644*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,4014*
€ 9,3614*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,21694*
€ 11,90694*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90694*
€ 14,16926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80694*
€ 14,05026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14694*
€ 13,26486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73694*
€ 12,77696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32694*
€ 12,28906
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21694*
€ 9,77816
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 4,81992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6315*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,98606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5315*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5215*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,211*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2258*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.