Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 30x32mm HFT Kst cws RAL9001 hfr unbeh FT3030.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück cws FT3030.6
T-Stück cws FT3030.6
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B148C79
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126060256
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück LF-K 30x32mm HFT Kst cws RAL9001 hfr unbeh FT3030.6
Weitere Informationen:
Abgehende Breite:
30 mm
Abgehende Höhe:
32 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
32 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,20*
€ 14,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,2932*
€ 14,7232*
€ 3,90*
ab € 11,57*
€ 16,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,19823*
€ 18,72823*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72823*
€ 22,28659
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39823*
€ 21,89389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38823*
€ 20,69199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80823*
€ 20,00179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06823*
€ 19,12119
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19823*
€ 15,70589
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126357080
ab € 1,58737*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,34*
Ähnlich
HKL
4011126212310
ab € 1,57737*
Ähnlich
HKL
4011126060010
ab € 1,84082*
Ähnlich
HKL
4011126344110
ab € 1,83082*
Ähnlich
HKL
ab € 1,43*
Ähnlich
HKL
ab € 1,59*
Ähnlich
HKL
ab € 1,42*
Ähnlich
HKL
ab € 1,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,481*
Ähnlich
HKL
ab € 1,641*
Ähnlich
HKL
ab € 1,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.