Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 20150x65x1mm SLN2/SLOINCOVL20000WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV L20000 WW Abdeckung
SLN2/SLOIN COV L20000 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B148H94
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169569
EAN/GTIN:
     9008709797451
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 20150x65x1mm SLN2/SLOINCOVL20000WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
20150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 658,01*
€ 746,78*
€ 65,00*
ab € 664,54*
€ 753,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 673,81*
€ 763,38*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 706,66*
€ 793,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 717,74*
€ 810,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,78*
€ 888,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,46*
€ 879,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,68*
€ 857,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,03*
€ 831,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,01*
€ 783,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.