Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst 69mm rws aufrast unbeh RAL9010 OTschnittkasch SFK70.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung rws Sockelleistenkanal SFK70.3
Stoßstellenabdeckung rws Sockelleistenkanal SFK70.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B149C34
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126064209
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßabdeckung GEB-K Kst 69mm rws aufrast unbeh RAL9010 OTschnittkasch SFK70.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Einsatztemperatur:
-30 - 85 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
69 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
17.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
70 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,81637*
€ 2,93637*
5
€ 5,00*
ab € 1,818*
€ 2,938*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,8558*
€ 2,9958*
5
€ 3,90*
ab € 2,06*
€ 3,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93637*
€ 3,49428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59637*
€ 3,08968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47637*
€ 2,94688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35637*
€ 2,80408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25637*
€ 2,68508
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81637*
€ 2,16148
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.