Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 66x173mm UT 90° Kst cws RAL9001 unbeh BA1708.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B149D95
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126365566
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck GEB-K 66x173mm UT 90° Kst cws RAL9001 unbeh BA1708.6
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
173 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,75016*
€ 33,81016*
€ 5,00*
ab € 38,33*
€ 50,67*
Frei Haus
ab € 39,61*
€ 52,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,2856*
€ 54,7256*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81016*
€ 40,23409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18016*
€ 39,48439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66016*
€ 37,67559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18016*
€ 35,91439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62016*
€ 35,24799
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75016*
€ 29,45269
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.