Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 66x173mm UT Kst sbr RAL8014 unbeh BT1708.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück GEB-K 66x173mm UT Kst sbr RAL8014 unbeh BT1708.5
Artikel-Nr.:
     262-B149E02
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126365696
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück
T-Stück GEB-K 66x173mm UT Kst sbr RAL8014 unbeh BT1708.5
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
173 mm
Breite des Abzweigs:
173 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings t-stück, kabelkanal t- und kreuzstück, Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,33*
€ 63,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,4366*
€ 63,7766*
Frei Haus
ab € 49,73*
€ 65,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,07691*
€ 75,12691*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12691*
€ 89,40102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31691*
€ 88,43712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28691*
€ 83,64142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93691*
€ 82,03492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,42691*
€ 80,23802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,07691*
€ 67,92152
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.