Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 150x60mm Kst unbeh cws RAL9001 W60150.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B149E36
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126047448
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel LF-K HFT 150x60mm Kst unbeh cws RAL9001 W60150.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 19,49*
€ 26,85*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,664*
€ 26,984*
1
€ 3,90*
ab € 22,21*
€ 30,27*
17 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 23,1524*
€ 30,9424*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 25,25891*
€ 34,33891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33891*
€ 40,8633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71891*
€ 40,1255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12891*
€ 38,2334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75891*
€ 36,6031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03891*
€ 35,7463
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25891*
€ 30,0581
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,82*
Ähnlich
HKL
ab € 15,09*
Ähnlich
HKL
ab € 15,10*
Ähnlich
HKL
4011126047820
ab € 20,49253*
Ähnlich
HKL
ab € 19,54*
Ähnlich
HKL
4011126193060
ab € 25,31891*
Ähnlich
HKL
4011126047790
ab € 25,11891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,24*
Ähnlich
HKL
ab € 1,24*
Ähnlich
HKL
ab € 1,36*
Ähnlich
HKL
ab € 1,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,251*
Ähnlich
HKL
ab € 23,86*
Ähnlich
HKL
ab € 22,96*
Ähnlich
HKL
ab € 22,84397*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.