Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück LF-K stgr 40x62mm Kst unbeh RAL7030 hfr Z4060.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigstück LF-K stgr 40x62mm Kst unbeh RAL7030 hfr
Abzweigstück LF-K stgr 40x62mm Kst unbeh RAL7030 hfr
Artikel-Nr.:
     262-B149E52
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126047714
Suchbegriffe:
Abzweigstück
pvc abzweigstück
Abzweigstück LF-K stgr 40x62mm Kst unbeh RAL7030 hfr Z4060.1
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Kanalbreite:
62 mm mm
Kanalhöhe:
40 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Abzweigstück, Anbau-Abzweigstück für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,67*
€ 18,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,8405*
€ 18,8105*
€ 3,90*
ab € 15,58*
€ 21,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,73175*
€ 23,71175*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71175*
€ 28,21698
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51175*
€ 27,97898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60175*
€ 26,89608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74175*
€ 25,87268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84175*
€ 24,80168
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73175*
€ 21,10078
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 13,76*
Ähnlich
HKL
ab € 14,01*
Ähnlich
HKL
ab € 14,36*
Ähnlich
HKL
ab € 18,91*
Ähnlich
HKL
4011126047530
ab € 32,20326*
Ähnlich
HKL
ab € 26,83*
Ähnlich
HKL
4011126047240
ab € 17,76175*
Ähnlich
HKL
ab € 14,06*
Ähnlich
HKL
ab € 13,69*
Ähnlich
HKL
ab € 14,03*
Ähnlich
HKL
ab € 14,41*
Ähnlich
HKL
ab € 18,91*
Ähnlich
HKL
ab € 25,07*
Ähnlich
HKL
ab € 28,05*
Ähnlich
HKL
ab € 13,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.