Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück LF-K cws 60x130mm Kst unbeh RAL9001 Z60130.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B149E59
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126076066
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück LF-K cws 60x130mm Kst unbeh RAL9001 Z60130.6
Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß | weiß
Kanalbreite:
130 mm mm
Kanalhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Abzweigstück, Anbau-Abzweigstück für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 16,48*
€ 21,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,4511*
€ 22,1011*
1
€ 3,90*
ab € 18,66*
€ 24,80*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 19,353*
€ 25,583*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,30479*
€ 28,09479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09479*
€ 33,4328
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94479*
€ 33,2543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81479*
€ 31,9096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46479*
€ 30,3031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55479*
€ 29,2202
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30479*
€ 25,3527
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.