Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst 110mm cws aufrast unbeh RAL9001 OTschnittkasch SVO110.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung SVO110.6
Stoßstellenabdeckung SVO110.6
Artikel-Nr.:
     262-B149E79
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126048643
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßabdeckung GEB-K Kst 110mm cws aufrast unbeh RAL9001 OTschnittkasch SVO110.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
cremeweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
110 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
110 mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 2,5555*
€ 3,3655*
20
Frei Haus
ab € 2,632*
€ 3,472*
17 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,0041*
€ 3,9241*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,5629*
€ 4,0129*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,27432*
€ 5,10432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10432*
€ 6,07414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68432*
€ 5,57434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46432*
€ 5,31254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28432*
€ 5,09834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06432*
€ 4,83654
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27432*
€ 3,89644
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.