Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst 110mm stgr hfr aufrast unbeh RAL7030 OTschnittkasch SVO110.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B150G18
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126048650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Brüstungskanal-Sägesc...
Kanalschnittkaschierung
Oberteilschnittkaschierung
Stoßabdeckung GEB-K Kst 110mm stgr hfr aufrast unbeh RAL7030 OTschnittkasch SVO110.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau | steingrau
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
110 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
110 mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29432*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02432*
€ 5,97894
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76432*
€ 5,66954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63432*
€ 5,51484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39432*
€ 5,22924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14432*
€ 4,93174
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29432*
€ 3,92024
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.