Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K Kst 190mm cws aufrast unbeh RAL9001 OTschnittkasch SVO190.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B150G35
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126048582
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßabdeckung GEB-K Kst 190mm cws aufrast unbeh RAL9001 OTschnittkasch SVO190.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
cremeweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
190 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
190 mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 3,0455*
€ 3,9155*
20
Frei Haus
ab € 3,1365*
€ 4,0365*
14 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,5803*
€ 4,6003*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,0465*
€ 4,6865*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,90126*
€ 5,98126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98126*
€ 7,1177
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47126*
€ 6,5108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19126*
€ 6,1776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02126*
€ 5,9753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79126*
€ 5,7016
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,90126*
€ 4,6425
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.