Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 65x40mm Kst unbeh cws RAL9001 WDKHF40060CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachwinkel LF-K HFT 65x40mm Kst unbeh cws RAL9001
Flachwinkel LF-K HFT 65x40mm Kst unbeh cws RAL9001
Artikel-Nr.:
     262-B152C13
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6161308
EAN/GTIN:
     4012196107711
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Flachwinkel LF-K HFT 65x40mm Kst unbeh cws RAL9001 WDKHF40060CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
65 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, kabelkanal obo, installationskanal, Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,1486*
€ 22,7286*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,26*
€ 24,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,8976*
€ 24,8176*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,76*
€ 28,61*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,99*
€ 28,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,8176*
€ 29,53294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,5276*
€ 29,18784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,3276*
€ 27,75984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,3576*
€ 26,60554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,6576*
€ 25,77254
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,8976*
€ 21,29814
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,9488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192858
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.