Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal Kst 70x20x2000mm ws 2trennw SL2007709010


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hager SL2007709010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager SL2007709010 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B154B11
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2007709010
EAN/GTIN:
     4012740865623
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Sockelleistenkanal Kst 70x20x2000mm ws 2trennw SL2007709010
Weitere Informationen:
Anzahl der Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Farbe Oberteil:
weiß
Höhe:
70 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sockelleistenkanal, sockelleistenkanal hager, sockelleistenkanal, kabelbahnen kunststoff, Bodenkanal, Elektro-Installationskanal-System, Heizungskanal, Heizungskanal-Unterteil, Sockelleiste, Sockelleistenkanal komplett, Sockelleistenkanal-Unterteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 17,07*
€ 23,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,0898*
€ 23,8298*
€ 5,00*
ab € 17,65*
€ 24,59*
€ 3,90*
ab € 20,05*
€ 27,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,6366*
€ 30,8266*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,8266*
€ 36,68365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,1266*
€ 35,85065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,8266*
€ 34,30365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,9266*
€ 33,23265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,8266*
€ 31,92365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,6366*
€ 26,93755
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,3183* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55649010
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.