Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal Kst 170x85mm sbr GEB-K RAL8014 unbeh 8280qmm 2000mm BR8517018014


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager Brüstungsk.-Unterteil BR8517018014 C-Profil Einbau PVC 85x170mm braun
Hager Brüstungsk.-Unterteil BR8517018014 C-Profil Einbau PVC 85x170mm braun
Artikel-Nr.:
     262-B154F25
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR8517018014
EAN/GTIN:
     4012740122924
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal pvc
brüstungskanal hager
Geräteeinbaukanal Kst 170x85mm sbr GEB-K RAL8014 unbeh 8280qmm 2000mm BR8517018014
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
170 mm
Farbe:
braun | sepiabraun
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
8280 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
120 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
8014
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
85 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal kunststoff, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 112,05*
€ 141,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,00*
€ 142,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 129,8108*
€ 163,0608*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 133,10*
€ 166,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,0608*
€ 194,04235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,5708*
€ 188,69925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,6708*
€ 185,24825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,2908*
€ 182,41605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,8108*
€ 154,47485
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 64,9054* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
BR8513018014
ab € 86,14*
Ähnlich
Hager
BR8513017030
ab € 74,57*
Ähnlich
Hager
BR8517017030
ab € 97,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.