Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil LF-K 150x2000mm Kst rws RAL9010 FB6015029010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154H64
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6015029010
EAN/GTIN:
     4012740337465
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Oberteil LF-K 150x2000mm Kst rws RAL9010 FB6015029010
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, hager brüstungskanal pvc reinweiß, brüstungskanal hager, hager brüstungskanal pvc, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Leitungsführungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Leitungsführungskanal, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Leitungsführungskanal-Oberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Leitungsführungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,86*
€ 22,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,95*
€ 22,46*
€ 3,90*
ab € 18,00*
€ 25,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,8564*
€ 27,4964*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,4964*
€ 32,72072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,9064*
€ 32,01862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,8064*
€ 30,70962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,8264*
€ 29,54342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,8264*
€ 28,35342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,8564*
€ 23,62912
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 9,9282* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.